Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 12mm 2000x27x12,5 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 12mm 2000x27x12,5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 12mm 2000x27x12,5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 12mm 2000x27x12,5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     8604S-130701
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1109022
EAN/GTIN:
     4012195041474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene obo
c-profilschiene
Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Flächenträgheitsmoment lz:
0.98 cm4
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Reihenschiene, Schiene
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8604
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 8,09*
€ 11,17*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 5,90*
ab € 11,7565*
€ 14,0765*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 10,94632*
€ 15,12632*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 11,85*
€ 16,12*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 13,34*
€ 18,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,17*
€ 13,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,74*
€ 12,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,38*
€ 12,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,80*
€ 11,66
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,09*
€ 9,63
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 22,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147028
ab € 64,78*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148024
ab € 156,665*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1163221
ab € 1,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1163280
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.