Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, Schlitzweite 16mm 500x30x15 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 16mm 500x30x15 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 16mm 500x30x15 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 16mm 500x30x15 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1109812
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1109812
EAN/GTIN:
     4012195037156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
Profilschiene, gelocht, mit 16 mm Schlitzweite.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.24 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.22 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.29 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.81 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.37 kg
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene obo, Reihenschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,5246*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,45246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,7046*
€ 109,12847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,4346*
€ 106,42717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,9646*
€ 101,10787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,3946*
€ 98,04957
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,5246*
€ 88,68427
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147060
ab € 0,6891*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148060
ab € 3,4511*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160222
ab € 1,21196*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160281
ab € 1,35678*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.