Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene langgelocht,Schlitzweite16,5mm 2000x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Profilschiene langgelocht,Schlitzweite16,5mm 2000x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene langgelocht,Schlitzweite16,5mm 2000x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene langgelocht,Schlitzweite16,5mm 2000x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1112759
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1112759
EAN/GTIN:
     4012195632535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene obo
c-profilschiene
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.54 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
2.31 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.52 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.32 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
1.22 kg
Weitere Suchbegriffe: Reihenschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 13,47*
€ 16,03
pro Meter
ab 4 Meter
€ 13,24*
€ 15,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,60*
€ 14,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,13*
€ 14,43
pro Meter
ab 40 Meter
€ 11,49*
€ 13,67
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 9,98*
€ 11,88
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160222
ab € 1,21196*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160281
ab € 1,34678*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147060
ab € 0,69231*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148060
ab € 3,55745*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.