Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene in Extralängen für T-Serie 156x35x7,5 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hutschiene in Extralängen für T-Serie 156x35x7,5 Stahl bandverzinkt
Hutschiene in Extralängen für T-Serie 156x35x7,5 Stahl bandverzinkt
Hutschiene in Extralängen für T-Serie 156x35x7,5 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1115384
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115384
EAN/GTIN:
     4012195441007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
obo profilschiene
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Langloch
Materialstärke:
1 mm
Länge:
157 mm
Höhe:
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, Montageschiene, Hutprofilschiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,0184*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,30184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,6084*
€ 36,424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,1584*
€ 35,8885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,3884*
€ 33,7822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,0384*
€ 32,1757
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,9084*
€ 30,831
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,0184*
€ 27,3919
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.