Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene ungelocht 2000x35x7,5 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hutschiene ungelocht 2000x35x7,5 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Hutschiene ungelocht 2000x35x7,5 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Hutschiene ungelocht 2000x35x7,5 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Artikel-Nr.:
     C5551-1115650
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115650
EAN/GTIN:
     4012195045434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
obo bettermann profilschiene 2m
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, obo profilschiene, Montageschiene, Hutprofilschiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1115626
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.