Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Profilschiene
>
Artikel
Hutschiene mit Träger und Schrauben 206x35x7,5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-1115882
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
1115882
EAN/GTIN:
4012196614271
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
obo profilschiene
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
Weitere Informationen:
Länge:
211 mm
Höhe:
23 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
profilschiene
,
Montageschiene
,
Hutprofilschiene
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6239*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0193*
€ 4,78297
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,9239*
€ 4,66944
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6639*
€ 4,36004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5439*
€ 4,21724
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4139*
€ 4,06254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2539*
€ 3,87214
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6239*
€ 3,12244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen