Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 11mm 2000x25x12 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 11mm 2000x25x12 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 11mm 2000x25x12 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 11mm 2000x25x12 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1117025
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1117025
EAN/GTIN:
     4012195046516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
obo profilschiene ungelocht
c-profilschiene
Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
12 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.14 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.59 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.19 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.47 cm³
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.65 kg
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene obo, Reihenschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77715*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,5252* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 14,55715*
€ 17,32301
pro Meter
ab 4 Meter
€ 14,38715*
€ 17,12071
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,66715*
€ 16,26391
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,14715*
€ 15,64511
pro Meter
ab 40 Meter
€ 12,69715*
€ 15,10961
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 10,77715*
€ 12,82481
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1163221
ab € 1,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1163280
ab € 2,15*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1163124
ab € 3,5868*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147016
ab € 0,649*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148012
ab € 108,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.