Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 16,5mm 2000x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 16,5mm 2000x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 16,5mm 2000x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 16,5mm 2000x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     8604S-131605
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1118129
EAN/GTIN:
     4012195047056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
Reihenschellen
reihenschellen obo
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.49 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.85 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.44 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.05 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.89 kg
Weitere Suchbegriffe: reihenschellen, Reihenschiene, Schiene
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8604
24
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 6,59*
€ 9,18*
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 7,0433*
€ 9,8133*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 7,29*
€ 10,14*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,4828*
€ 10,3928*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 8,265*
€ 11,435*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 9,18*
€ 10,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,79*
€ 10,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,49*
€ 10,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,16*
€ 9,71
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 18,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147060
ab € 0,6889*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148060
ab € 3,4448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.