Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 1500x50x30 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 1500x50x30 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 1500x50x30 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 1500x50x30 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1121363
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1121363
EAN/GTIN:
     4012195514572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene obo
c-profilschiene
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Materialstärke:
3 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
3.99 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
13.11 cm4
Widerstandsmoment Wy:
3.95 cm³
Widerstandsmoment Wz:
6.38 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
4.24 kg
Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, Reihenschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147164
ab € 2,7834*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148218
ab € 8,9096*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.