| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-1122568 Herst.-Nr.: 1122568 EAN/GTIN: 4012195487036 |
| | |
|
| | |
| Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Weitere Informationen: | | Länge: | 700 mm | Breite: | 41 mm | Höhe: | 41 mm | Materialstärke: | 2.5 mm | Profilform: | C-Profil | Art der Lochung: | Rücken gelocht | Mit Zahnung: | ja | Flächenträgheitsmoment ly: | 6.05 cm4 | Flächenträgheitsmoment lz: | 9.01 cm4 | Widerstandsmoment Wy: | 2.91 cm³ | Widerstandsmoment Wz: | 4.4 cm³ | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Gewicht: | 1.83 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |