Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 500x41x21 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 500x41x21 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 500x41x21 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 500x41x21 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1122930
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1122930
EAN/GTIN:
     4012196427239
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene obo
c-profilschiene
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
ja
Flächenträgheitsmoment ly:
0.95 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
4.51 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.89 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.2 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
0.84 kg
Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, Reihenschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,7213*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,4799*
€ 63,64108
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,4599*
€ 62,42728
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,6713*
€ 61,48885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,3613*
€ 58,73995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,7413*
€ 56,81215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,9613*
€ 54,69395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,7213*
€ 48,45835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.