| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-1122936 Herst.-Nr.: 1122936 EAN/GTIN: 4012195697688 |
| | |
|
| | |
| Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Breite: | 41 mm | Höhe: | 21 mm | Materialstärke: | 2 mm | Profilform: | C-Profil | Art der Lochung: | Rücken gelocht | Mit Zahnung: | ja | Flächenträgheitsmoment ly: | 0.95 cm4 | Flächenträgheitsmoment lz: | 4.51 cm4 | Widerstandsmoment Wy: | 0.89 cm³ | Widerstandsmoment Wz: | 2.2 cm³ | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Gewicht: | 0.87 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |