Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 600x41x21 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 600x41x21 Stahl bandverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 600x41x21 Stahl bandverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 600x41x21 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1122956
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1122956
EAN/GTIN:
     4012196471171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
c-profilschiene
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
ja
Flächenträgheitsmoment ly:
0.95 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
4.51 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.89 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.2 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
1.05 kg
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene obo, Montageschiene, Reihenschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,6224*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,0837*
€ 36,9896
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,4724*
€ 35,07216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,4724*
€ 33,88216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,1624*
€ 32,32326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,7824*
€ 30,68106
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,6224*
€ 26,92066
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175211
ab € 2,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175289
ab € 2,40*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175122
ab € 2,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147214
ab € 1,6218*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148322
ab € 193,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.