Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene mit Seitenlochung,Schlitz 22mm 1000x41x41 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Profilschiene mit Seitenlochung,Schlitz 22mm 1000x41x41 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene mit Seitenlochung,Schlitz 22mm 1000x41x41 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene mit Seitenlochung,Schlitz 22mm 1000x41x41 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1123001
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1123001
EAN/GTIN:
     4012195697862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
c-profilschiene
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
ja
Flächenträgheitsmoment ly:
5.13 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
5.88 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.49 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.88 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
1.92 kg
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene obo, Montageschiene, Reihenschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,12601*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 40,12601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 51,56601*
€ 61,36355
pro Meter
ab 2 Meter
€ 51,03601*
€ 60,73285
pro Meter
ab 5 Meter
€ 47,85601*
€ 56,94865
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,32601*
€ 53,93795
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,68601*
€ 53,17635
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,12601*
€ 47,74995
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175211
ab € 2,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175289
ab € 2,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175122
ab € 2,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147214
ab € 84,41*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148322
ab € 199,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.