Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenverbinder MS 41 Profilschienen 100x4mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenverbinder MS 41 Profilschienen 100x4mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Schienenverbinder MS 41 Profilschienen 100x4mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Schienenverbinder MS 41 Profilschienen 100x4mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1123121
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1123121
EAN/GTIN:
     4012195939214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profilschiene
Sammelschienenverteiler
Montageschienenverbinder
Schienenverbinder Montageschiene
Der Schienenverbinder dient als Verlängerung der Montageschiene MS4141. Diese Verbindung kann einfach und sicher auf der Baustelle oder vorgefertigt in der Werkstatt erfolgen. Es ist gewährleistet, dass kein Schwachpunkt im Bereich der Schienenkupplung entsteht. Hier gelten die statischen Werte der Montageschiene. Lieferumfang: Haltebleche Typ 4141 und passende Sechskantschrauben lose beiliegend.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Außenverbinder
Mit Schraubzubehör:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Verbinder Montageschiene, obo profilschiene, profilschiene, Schienenverbinder, Verbinder, Schienenzubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,92517*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,55517*
€ 38,74065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41517*
€ 38,57405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,44517*
€ 37,41975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,67517*
€ 36,50345
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,92517*
€ 33,23095
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.