Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenverbinder MS 41 Profilschienen 100x4mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenverbinder MS 41 Profilschienen 100x4mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Schienenverbinder MS 41 Profilschienen 100x4mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Schienenverbinder MS 41 Profilschienen 100x4mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1123128
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1123128
EAN/GTIN:
     4012195939245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profilschiene
Montageschienenverbinder
Schienenverbinder Montageschiene
Verbinder Montageschiene
Der Schienenverbinder dient als Verlängerung der Montageschiene MS4141. Diese Verbindung kann einfach und sicher auf der Baustelle oder vorgefertigt in der Werkstatt erfolgen. Es ist gewährleistet, dass kein Schwachpunkt im Bereich der der Schienenkupplung entsteht. Hier gelten die statischen Werte der Montageschiene. Lieferumfang: Haltebleche Typ4141 und passende Sechskantschrauben lose beigelegt.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Außenverbinder
Mit Schraubzubehör:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: obo profilschiene, profilschiene, Schienenverbinder, Verbinder, Schienenzubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,81336*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,0015*
€ 117,81179
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,2268*
€ 110,93989
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,7568*
€ 106,81059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,54336*
€ 100,6066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,81336*
€ 87,8379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.