Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsplatte mit 4 Löchern 200x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsplatte mit 4 Löchern 200x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Verbindungsplatte mit 4 Löchern 200x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Verbindungsplatte mit 4 Löchern 200x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1124649
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1124649
EAN/GTIN:
     4012195486046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profilschiene
Profilschienen Verbindungsplatte
profilschiene
Verbindungsplatte mit 4 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Innenverbinder
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsplatte, Schienenverbinder, Profilschienenverbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2904*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,4604*
€ 6,49788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4104*
€ 6,43838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0004*
€ 5,95048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,8404*
€ 5,76008
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,7204*
€ 5,61728
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,2904*
€ 5,10558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.