Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbügel Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannbügel Stahl tauchfeuerverzinkt
Spannbügel Stahl tauchfeuerverzinkt
Spannbügel Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1124679
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1124679
EAN/GTIN:
     4012196624232
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
stahlträgerbefestigung obo
stahlträgerbefestigung 50mm
Verbindungselement zur beidseitigen Befestigung von Profilschienen an Stahlträgern. Die Befestigung ist unabhängig von der Anordnung der Schienenöffnung möglich. Die Schienenlänge sollte mindestens die Breite des Stahlträgers + 2 x 50 mm betragen. Zur Montage immer paarweise verwenden. Verwendbar mit Profilschienen: MS4022, MS4141, MS4142, MS4124.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Bruchlast:
3500 N
Weitere Suchbegriffe: Spannbügel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,608*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,6304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,45*
€ 194,5055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,808*
€ 186,60152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,088*
€ 178,60472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,668*
€ 172,15492
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,608*
€ 157,80352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.