Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Montageschiene
>
Verbinder Montageschiene
>
Artikel
Verbindungswinkel 90°, mit 2 Löchern 54x54x40x4 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-1124699
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
1124699
EAN/GTIN:
4012195804994
Suchbegriffe:
Profilschiene
Montageschienenverbinder
Schienenverbinder Montageschiene
Verbinder Montageschiene
Montagewinkel mit 2 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
obo profilschiene
,
profilschiene
,
Montagewinkel
,
Winkelbefestigung
,
Selbstbauprofil
,
Verbindungswinkel
,
Winkel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,2551*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,12551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,5551*
€ 63,73057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,4451*
€ 63,59967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,5151*
€ 60,11297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,2351*
€ 57,39977
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,0751*
€ 56,01937
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,2551*
€ 49,09357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen