Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M12x60mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M12x60mm Stahl Zinklamelle
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M12x60mm Stahl Zinklamelle
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M12x60mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1148130
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148130
EAN/GTIN:
     4012196489534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
35 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsschiene, Montageschiene, Profilschiene, hakenkopfschraube obo, hakenkopfschraube, Hakenschraube, Schraube, Metallschraube
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,80*
€ 361,522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 297,27*
€ 353,7513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 285,11*
€ 339,2809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,96*
€ 327,2024
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 261,25*
€ 310,8875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.