Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M6x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M6x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M6x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M6x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1148256
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148256
EAN/GTIN:
     4012196489763
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS5030
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
43 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsschiene, Montageschiene, Profilschiene, hakenkopfschraube obo, hakenkopfschraube, Hakenschraube, Schraube, Metallschraube
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,2775*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 12,96555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 712,7675*
€ 848,19333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 705,3475*
€ 839,36353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 673,0475*
€ 800,92653
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 657,9975*
€ 783,01703
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 648,2775*
€ 771,45023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.