Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M12x60mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M12x60mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M12x60mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M12x60mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1148280
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148280
EAN/GTIN:
     4012196489824
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS5030
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
43.3 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsschiene, Montageschiene, hakenkopfschraube obo, hakenkopfschraube, Hakenschraube, Schraube, Metallschraube
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,1825*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 23,1673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 651,0325*
€ 774,72868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 638,0725*
€ 759,30628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 606,6025*
€ 721,85698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 595,2225*
€ 708,31478
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 579,1825*
€ 689,22718
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.