Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschraube Gitterrinnenbefestigung M6x13 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hakenschraube Gitterrinnenbefestigung M6x13 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Hakenschraube Gitterrinnenbefestigung M6x13 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Hakenschraube Gitterrinnenbefestigung M6x13 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     4147-M0105301
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1154990
EAN/GTIN:
     4012195463399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Schraubhaken
gitterrinne obo
gitterrinne
Hakenschraube zur Befestigung von Kabelbahnen auf dem Ausleger.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gesamtlänge:
68 mm
Gewindelänge:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Hakenkopfschraube, Hakenschraube, Schraube, Metallschraube
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,32458*
€ 2,91458*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,00*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6689*
€ 3,2889*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,6936*
€ 3,3136*
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,91458*
€ 3,46835
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32458*
€ 2,76625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 291,458* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.