Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle mit Metalldruckwanne 40-46mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 40-46mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 40-46mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 40-46mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1156063
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1156063
EAN/GTIN:
     4012195063070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschellen 40-46mm
obo bettermann bbs-schelle
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle, Schraube und Druckwanne aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
40 mm | 46 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1186042
ab € 2,1245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.