Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle mit Metalldruckwanne 40-46mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 40-46mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 40-46mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 40-46mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1158231
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1158231
EAN/GTIN:
     4012195912316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschellen 40-46mm
obo bettermann bbs-schelle
Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
40 mm | 46 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Werkstoff der Wanne:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 996,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 9,9669* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.119,93*
€ 1.332,7167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.098,94*
€ 1.307,7386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.053,82*
€ 1.254,0458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.025,24*
€ 1.220,0356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 996,69*
€ 1.186,0611
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1186642
ab € 1.333,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.