Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2056 16-22mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschelle 2056 16-22mm Aluminium
Bügelschelle 2056 16-22mm Aluminium
Bügelschelle 2056 16-22mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-1186416
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186416
EAN/GTIN:
     4012196848195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen alu
bügelschellen
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
16 mm | 22 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
22
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen obo, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,7808*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6908*
€ 3,20205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4408*
€ 2,90455
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3608*
€ 2,80935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2508*
€ 2,67845
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1608*
€ 2,57135
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7808*
€ 2,11915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.