Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2056 70-76mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 2056 70-76mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 70-76mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 70-76mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1186576
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186576
EAN/GTIN:
     4012196850198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 70-76mm
obo bettermann bbs-schelle
Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
70 mm | 76 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
76
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,5676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,97*
€ 235,5843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,53*
€ 231,4907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,20*
€ 222,768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,47*
€ 212,3793
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,19*
€ 195,3861
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.