Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2056 90-100mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 2056 90-100mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 90-100mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 90-100mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1186597
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186597
EAN/GTIN:
     4012196850242
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 90-100mm
obo bettermann bbs-schelle
Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
90 mm | 100 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
100
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,125*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,0116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 324,74*
€ 386,4406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 322,78*
€ 384,1082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 313,41*
€ 372,9579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,76*
€ 356,7144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,125*
€ 327,39875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.