Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2056 52-58mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 2056 52-58mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 52-58mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 52-58mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1186756
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186756
EAN/GTIN:
     4012196851089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bettermann bügelschelle 52-58mm
obo bettermann bbs-schelle
Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
52 mm | 58 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
58
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,4575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 395,21*
€ 470,2999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 393,34*
€ 468,0746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 375,85*
€ 447,2615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 365,35*
€ 434,7665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 345,56*
€ 411,2164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.