Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2056 64-70mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschelle 2056 64-70mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 64-70mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 64-70mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1186769
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186769
EAN/GTIN:
     4012196851140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen obo
bügelschellen
Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
64 mm | 70 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
70
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,4734*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,4734*
€ 7,70335
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.