Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2056 40-46mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschelle 2056 40-46mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 40-46mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 40-46mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1187238
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1187238
EAN/GTIN:
     4012196852932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschellen 40-46mm
obo bettermann bbs-schelle
Bügelschelle mit N-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
40 mm | 46 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
46
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,5249*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7449*
€ 4,45643
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5349*
€ 4,20653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4449*
€ 4,09943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2949*
€ 3,92093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1549*
€ 3,75433
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5249*
€ 3,00463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.