Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2056 08-12mm Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 2056 08-12mm Aluminium
Bügelschelle 2056 08-12mm Aluminium
Bügelschelle 2056 08-12mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-1187302
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1187302
EAN/GTIN:
     4012196853069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen alu
bügelschellen
Bügelschelle mit N-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
8 mm | 12 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
12
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen obo, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,50*
€ 126,735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,62*
€ 125,6878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,82*
€ 119,9758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,13*
€ 115,5847
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,30*
€ 102,697
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.