Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2056 34-40mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschelle 2056 34-40mm Aluminium
Bügelschelle 2056 34-40mm Aluminium
Bügelschelle 2056 34-40mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-1187332
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1187332
EAN/GTIN:
     4012196853205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen alu
bügelschellen
Bügelschelle mit N-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
34 mm | 40 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen obo, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,809*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,8474*
€ 4,57841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,809*
€ 4,53271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.