Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2056 16-22mm Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 2056 16-22mm Aluminium
Bügelschelle 2056 16-22mm Aluminium
Bügelschelle 2056 16-22mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-1187914
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1187914
EAN/GTIN:
     4012196855049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen alu
bügelschellen
Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
16 mm | 22 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
22
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Winkelprofil
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen obo, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,70*
€ 169,813
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,45*
€ 168,3255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,91*
€ 159,3529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,03*
€ 154,7357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,17*
€ 138,2423
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.