Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2056 46-52mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 2056 46-52mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 46-52mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 46-52mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1188322
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1188322
EAN/GTIN:
     4012197416898
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen obo
bügelschellen
Bügelschelle mit W-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
46 mm | 52 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
52
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Montageart:
Winkelprofil
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,5445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 530,18*
€ 630,9142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 527,33*
€ 627,5227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 494,05*
€ 587,9195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 480,05*
€ 571,2595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 454,45*
€ 540,7955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.