Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelwanne 16-22mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelwanne 16-22mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Doppelwanne 16-22mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Doppelwanne 16-22mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1196597
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1196597
EAN/GTIN:
     4012195847649
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Gegenwanne
obo gegenwanne 16-22
Doppelwanne aus Metall als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer Bügelschelle.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
16 mm | 22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: gegenwanne obo, gegenwanne 16-22, Bügelschellengegenwanne, Bügelschellenzubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,5125*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,81025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,1425*
€ 202,46958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,9025*
€ 198,61398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,4725*
€ 188,58228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,4225*
€ 183,76278
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,5125*
€ 167,20988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.