Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenwanne 16-22mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenwanne 16-22mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Gegenwanne 16-22mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Gegenwanne 16-22mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     C5551-1199862
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1199862
EAN/GTIN:
     4012195442158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Gegenwanne
obo gegenwanne 16-22
Gegenwanne aus Metall, zur Montage an Bügelschelle. Universell einsetzbar unabhängig von der Schiene.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
16 mm | 22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: gegenwanne obo, gegenwanne 16-22, Bügelschellengegenwanne, Bügelschellenzubehör
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7623*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1997*
€ 1,42764
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,1723*
€ 1,39504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0823*
€ 1,28794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0023*
€ 1,19274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9723*
€ 1,15704
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9323*
€ 1,10944
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7623*
€ 0,90714
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1199870
ab € 0,8061*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1199889
ab € 0,8352*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1199897
ab € 0,9575*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1199900
ab € 1,1118*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1199919
ab € 1,28*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1199927
ab € 1,32321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.