Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 30-36mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Langloch 30-36mm Aluminium
Abstandschelle mit Langloch 30-36mm Aluminium
Abstandschelle mit Langloch 30-36mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-1362826
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362826
EAN/GTIN:
     4012196600205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
abstandschellen obo
abstandschellen
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 (außer ALU).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm | 36 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13155*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18155*
€ 3,78604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95155*
€ 3,51234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89155*
€ 3,44094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77155*
€ 3,29814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64155*
€ 3,14344
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,13155*
€ 2,53654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.