Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Rohrschellen
>
Spanndrahtschellen
>
Artikel
Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 11-16mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-1404168
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
1404168
EAN/GTIN:
4012195901792
Suchbegriffe:
Spanndrahtschellen
obo spanndrahtschelle
spanndrahtschellen
Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 11-16mm. Mit V4A-Schraube M4x14.
Weitere Informationen:
Spannseildurchmesser:
9 mm
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Spanndrahtschelle
,
Spannschelle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,252*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,02504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,282*
€ 287,12558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,602*
€ 282,74638
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 236,19*
€ 281,0661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,162*
€ 266,75278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,902*
€ 259,30338
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,252*
€ 239,48988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen