Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 19-28mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 19-28mm Stahl galvanisch verzinkt
Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 19-28mm Stahl galvanisch verzinkt
Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 19-28mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1404288
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1404288
EAN/GTIN:
     4012195126010
Suchbegriffe:
Spanndrahtschellen
obo spanndrahtschelle
spanndrahtschellen
Zur Befestigung von Leitungen an Spannseilen. Mit Schraube M4x13.
Weitere Informationen:
Spannseildurchmesser:
9 mm
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Spanndrahtschelle, Spannschelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37007*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78007*
€ 2,11828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70007*
€ 2,02308
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37007*
€ 1,63038
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1404164
ab € 53,7435*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1404180
ab € 58,7405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.