Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband gelocht, kunststoffummantelt 13,5x2mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageband gelocht, kunststoffummantelt 13,5x2mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet schwarz
Montageband gelocht, kunststoffummantelt 13,5x2mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet schwarz
Montageband gelocht, kunststoffummantelt 13,5x2mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-1475902
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1475902
EAN/GTIN:
     4012197312725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Gelochtes Montageband mit PE-Kunststoffummantelung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
kunststoffummantelt
Farbe:
schwarz
Perforation:
rund
Perforationsdurchmesser:
5.1 mm
Im Halter:
ja
Weitere Suchbegriffe: obo lochband, lochband, Band, Lochleitung, Montageband, Spannband, Stahlband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.