Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerschraubklammer mit Befestigungsloch 0-19mm Temperguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerschraubklammer mit Befestigungsloch 0-19mm Temperguss
Trägerschraubklammer mit Befestigungsloch 0-19mm Temperguss
Trägerschraubklammer mit Befestigungsloch 0-19mm Temperguss
Artikel-Nr.:
     C5551-1488023
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488023
EAN/GTIN:
     4012195150916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Mit Durchgangsloch. Max. Anzugsdrehmoment: 18 Nm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
0 mm | 20 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
2500 N
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer, Schraubklemme, Trägerschraubklemme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8306*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,4206*
€ 4,07051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3606*
€ 3,99911
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,1706*
€ 3,77301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,0906*
€ 3,67781
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,8306*
€ 3,36841
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1488031
ab € 3,4864*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.