Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerschraubklammer mit Innengewinde M10 0-19mm Temperguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerschraubklammer mit Innengewinde M10 0-19mm Temperguss
Trägerschraubklammer mit Innengewinde M10 0-19mm Temperguss
Trägerschraubklammer mit Innengewinde M10 0-19mm Temperguss
Artikel-Nr.:
     C5551-1488082
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488082
EAN/GTIN:
     4012195151098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Mit Gewinde. Max. Anzugsdrehmoment: 18 Nm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
0 mm | 20 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
2500 N
Weitere Suchbegriffe: Stahlträgerbefestigung, kabelkanal obo, installationskanal, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer, Schraubklemme, Trägerklammer, Trägerschraubklemme
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,9436*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,447*
€ 5,29193
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,3737*
€ 5,2047
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0937*
€ 4,8715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9236*
€ 4,66908
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8036*
€ 4,52628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6036*
€ 4,28828
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9436*
€ 3,50288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.