Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerschraubklammer mit Innengewinde M12 0-26mm Temperguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerschraubklammer mit Innengewinde M12 0-26mm Temperguss
Trägerschraubklammer mit Innengewinde M12 0-26mm Temperguss
Trägerschraubklammer mit Innengewinde M12 0-26mm Temperguss
Artikel-Nr.:
     C5551-1488090
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488090
EAN/GTIN:
     4012195151159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Mit Gewinde. Max. Anzugsdrehmoment: 21 Nm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
12
Geeignet für Flanschstärke:
0 mm | 26 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
3500 N
Weitere Suchbegriffe: Stahlträgerbefestigung, stahlträgerbefestigung obo, installationskanal, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer, Schraubklemme, Trägerklammer, Trägerschraubklemme
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6264*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,6864*
€ 5,57682
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4664*
€ 5,31502
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6264*
€ 4,31542
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.