Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Befestigungsloch 1,5-4mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Befestigungsloch 1,5-4mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Befestigungsloch 1,5-4mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Befestigungsloch 1,5-4mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488261
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488261
EAN/GTIN:
     4012197368722
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Trägerklammer mit Bohrung für individuelle Montagelösungen, z. B. für die Aufnahme von S-Haken oder Ketten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
1.5 mm | 4 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, trägerklemme 1mm, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,34*
€ 114,6446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,79*
€ 112,8001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,28*
€ 108,6232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,05*
€ 105,9695
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,47*
€ 90,9993
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.