Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Befestigungsloch 4-10mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Befestigungsloch 4-10mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Befestigungsloch 4-10mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Befestigungsloch 4-10mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488263
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488263
EAN/GTIN:
     4012197368746
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Trägerklammer mit Bohrung für individuelle Montagelösungen, z. B. für die Aufnahme von S-Haken oder Ketten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
4 mm | 10 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, trägerklammer 4 mm, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,35*
€ 140,8365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,99*
€ 139,2181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,42*
€ 133,7798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,77*
€ 131,8163
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,05*
€ 113,1095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.