Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Innengewinde M6 3-7mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Innengewinde M6 3-7mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Innengewinde M6 3-7mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Innengewinde M6 3-7mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488281
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488281
EAN/GTIN:
     4012197389383
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Trägerklammer mit Innengewinde M6 für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
3 mm | 7 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: Stahlträgerbefestigung, Trägerklammer, Trägerklemme, trägerklammer obo, trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,255*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,545*
€ 1,83855
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.