Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer für Kabelbinder bis 8 mm 4-10mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer für Kabelbinder bis 8 mm 4-10mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Kabelbinder bis 8 mm 4-10mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Kabelbinder bis 8 mm 4-10mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488303
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488303
EAN/GTIN:
     4012197392048
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
Trägerklammer für Kabelbinder zum Montieren von Kabeln und Rohren. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen. Kabelbinder nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
4 mm | 10 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder obo, kabelbinder, stahlträgerbefestigung 10mm, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,48*
€ 98,1512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,04*
€ 92,8676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,69*
€ 90,0711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,40*
€ 87,346
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,56*
€ 75,6364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.