Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer für Kabelbinder bis 8 mm 15-20mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer für Kabelbinder bis 8 mm 15-20mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Kabelbinder bis 8 mm 15-20mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Kabelbinder bis 8 mm 15-20mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488311
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488311
EAN/GTIN:
     4012197392062
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
Trägerklammer für Kabelbinder zum Montieren von Kabeln und Rohren. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen. Kabelbinder nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
15 mm | 20 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder obo, kabelbinder, trägerklammer 15mm, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,27*
€ 103,8513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,44*
€ 101,6736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,11*
€ 97,7109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,18*
€ 95,4142
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,06*
€ 82,1814
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.