Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer für Gewindestange M6 10-15mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer für Gewindestange M6 10-15mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Gewindestange M6 10-15mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Gewindestange M6 10-15mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488323
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488323
EAN/GTIN:
     4012197392086
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer obo
Trägerklammer mit Gewindestangenaufnahme für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
10 mm | 15 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,99*
1 Packung enthält 50 Stück (€ 2,7998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.